Beli Pompa Tambak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)
    Deskripsi:
    Silen I 50 M merupakan pompa sentrifugal fabrikasi Spanyol berbahan tecnopolimer yang digunakan untuk aplikasi sirkulasi dan filitrasi kolam renang ukuran kecil. Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal. Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis. Kelas proteksi pompa tersebut IP X5 dan untuk insulasi kelas F.
    atribut:
    • Country of Origin: Made in Spain
    • Electrical Phase: 1phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller Type: Single Stage Impeller
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • Pump Speed (rpm): 2900
    • Voltage (V): 220
  2. SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp139.900

    SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup San-Ei tipe SE-135 adalah solusi ideal untuk aplikasi pengurasan bak atau tangki dengan konsumsi daya 130 watt. Meskipun dirancang bukan untuk irigasi, pompa ini sangat efektif untuk menguras air dari bak, kolam kecil, atau wadah lainnya. Dengan daya dorong maksimum mencapai 6 meter, pompa ini dapat memindahkan air dengan efisien pada ketinggian yang diperlukan, memudahkan proses pengurasan tanpa kesulitan.Desain pompa SE-135 yang kompak dan fungsional memungkinkan pemasangan dan penggunaan yang praktis dalam berbagai situasi. Pompa ini menawarkan performa handal dengan efisiensi energi yang baik, sehingga mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan hasil pengurasan. Kualitas material yang digunakan memastikan ketahanan pompa terhadap penggunaan jangka panjang dalam berbagai kondisi.Meskipun tidak dirancang untuk aplikasi irigasi, tipe SE-135 memberikan solusi efektif untuk kebutuhan pengurasan di berbagai lingkungan. Dengan kemudahan penggunaan dan performa yang stabil, pompa ini adalah pilihan tepat bagi pengguna yang membutuhkan alat penguras air yang efisien dan dapat diandalkan.
  3. Shark Pump Engine for Irrigation SWP Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shark Pump Engine for Irrigation SWP Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    -Shark SWP 50-30 sangat ideal dipergunakan untuk keperluan memompa atau mengalirkan air dalam berbagai aplikasi rumahan, peternakan, pertanian, perkebunan, saluran irigasi dan juga industri.-SWP 50-30 menggunakan engine Shark SE 162 5.5 HP sebagai mesin penggerak tipe forced air 4 langkah berpendingin udara 163cc berkapasitas bahan bakar 3.6 liter-Menggunakan gear casting dengan impeller casting lebih tebal sehingga daya hisap dan sempot lebih kuat yaitu sebesar 30 m³/jam.
    atribut:
    • Suction Power (m): 8
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
  4. IMATSU Blower Ring
    BARU
    Mulai

    Rp2.799.900

    IMATSU Blower Ring
    Deskripsi:
    Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process). Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  5. RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. Maxpump Pompa Kincir
    Mulai

    Rp9.599.900

    Maxpump Pompa Kincir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 26x15.5x23.5
    • Gearbox: Bevel Gear (Ratio 1:14) dengan Gear for 9 Spline
    • Material: High Quality Engineering Plastic (PP with UV Protection)
  7. CKE Blower Ring (Blower Cincin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    CKE Blower Ring (Blower Cincin)
    Deskripsi:
    Ring blower/ side channel blower merupakan blower khusus bertekanan tinggi yang biasanya digunakan untuk high pressure vacuum dan untuk mendorong udara dengan tekanan yang lebih tinggi. Biasa digunakan untuk aerator di dalam air di tambak, kolam maupun limbah (water treatment process).Gulungan Motor Kawat TembagaTerdapat Ball Bearing
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  8. Arrows Ring Blower 1Ph
    Mulai

    Rp4.499.900

    Arrows Ring Blower 1Ph
    Deskripsi:
    Jenis Ring Blower Merk ARROWSModel RB-AR250/1
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240 1 Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 2800
  9. Arrows Ring Blower 3Ph
    Mulai

    Rp8.099.900

    Arrows Ring Blower 3Ph
    Deskripsi:
    Jenis Ring Blower Merk ARROWSModel RB-AR7500/3
    atribut:
    • Color: Silver
    • Voltage (V): 380-415 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 2800
  10. VIROLINE Geomembrane HDPE Smooth (Lapisan HDPE)
    Mulai

    Rp8.799.900

    VIROLINE Geomembrane HDPE Smooth (Lapisan HDPE)
    Deskripsi:
    Geomembrane adalah lembaran plastik berbahan baku HDPE / LDPE / PVC.Geomembrane mempunyai karakteristik yang kedap terhadap cairan, tahan terhadapsuhu tertentu, tahan terhadap keasaman serta paparan sinar UV.
    atribut:
    • Color: Black
  11. monotaro.id Jaring Polynet Biru Safety Net
    Mulai

    Rp73.900

  12. Goldentech Pressure Roots Blower GT Series
    Mulai

    Rp20.999.900

    Goldentech Pressure Roots Blower GT Series
    Deskripsi:
    GOLDENTECH provides you with the most professional wastewater treatment devices.GOLDENTECH is a leading aeration tank pump manufacturer. Pressure Tri-lobe Roots Blowers is a new series designed for sewage treatment equipment to provide high-efficiency pneumatic conveying solutions. With the powerful airflow volume, they can stably transmit the oxygen to the aeration tank, achieving the required oxygen demand (BOD/COD), and activating the microorganisms in the water to improve filtration and sewage purification efficiency. The sturdy and durable rotors by GOLDENTECH advanced CNC technology of manufacturing and design provide wastewater treatment equipment with reliable performance, low noise, and low pulsation compression.Include: Main Body Blower, Pulley Blower, Base Plate, Pully Cover, Rubber Flexible Joint, Inlet Silencer (Suction), Adaptop/T-Joint + Assesories (Pressure Safety Valve - Pressure Gauge - Ball Valve) dan Check Valve.Exclude: Elektro Motor, Pully Elektro Motor, Van Belt dan Baut.
Daftar Harga Pompa Tambak Terbaru November 2026
Maxpump Shrimp Pond Submersible Pump WS Series (Pompa Celup Tambak Udang)Rp16.999.900
Maxpump Shrimp Pond Submersible Pump WLT Series (Pompa Celup Tambak Udang)Rp29.999.900
Maxpump Shrimp Pond Submersible Pump QX Series (Pompa Celup Tambak Udang)Rp12.999.900
Maxpump Shrimp Pond Submersible Pump QS Series (Pompa Celup Tambak Udang)Rp24.999.900
Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)Rp5.599.900
SAN-EI Submersible Pump (Pompa Celup)Rp139.900
Shark Pump Engine for Irrigation SWP Series (Pompa Alkon)Rp3.299.900
Maxpump Shrimp Pond Submersible Pump QY SeriesRp7.099.900
IMATSU Blower RingRp2.799.900
RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)